| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-97173920 Herst.-Nr.: 18702 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorbild: Ein Containertragwagen der Bauart Sgns 694 beladen mit zwei 20-ft-Containern "MSC", ein Taschenwagen der Bauart Sdkms 707 beladen mit einem Sattelauflieger der "Hamburger Spedition" und ein Flachwagen der Bauart Rs 684 beladen mit einem 40-ft-Seecontainer für den kombinierten Ladungsverkehr der Deutschen Bundesbahn (DB). Betriebszustand um 1988. Modell: Alle Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung. Fahrgestell und Aufbau mit typspezifischen Details und angesetzten Einzelheiten. Gesamtlänge über Puffer 349 mm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 349 mm | Design | Produkttyp | Güterwagen | | Markenkompatibilität | Trix | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | | Material | Metall | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| |