Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotrail Beach Car Sunny Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotrail Beach Car Sunny Grau
Eurotrail Beach Car Sunny Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96945601
Hersteller:
     Eurotrail
Herst.-Nr.:
     ETCF0728.0400
EAN/GTIN:
     8712318979771
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen
Faltbare Gepäckwagen, speziell für den Einsatz auf dem Strand eingestellt. Die großen Räder sorgen für leichten Transport und verhindern dass der Wagen im Sand stecken bleibt. Leicht zu falten und braucht wenig Speicherplatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
860 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
250 mm
Zusammengeklappte Breite
760 mm
Gefaltete Tiefe
500 mm
Zusammengeklappte Höhe
180 mm
Gewicht
11200 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Abdeckungsmaterial
Polyester
Faltbar
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,15*
€ 184,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.