Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther FW211512PH Elektrischer Netzstecker Grau 5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Phasenwender 16A 5P 12h IP54 FW211512PH
CEE NEO Phasenwender 16A 5P 12h IP54 FW211512PH
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96920405
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     FW211512PH
EAN/GTIN:
     4015609059959
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-phasenwender 5x16a
WALTHER CEE NEO Stecker Classic als Phasenwender
mit Schraubtechnik
16A 5P 12h IP54 1000V~
mit Farbringcodierung "grau"
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und externer Verschraubung mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
Technische Details
Verpackungsvolumen
5700 cm³
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
1000 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Pole
5P
Gehäusematerial
Kunststoff
Material
Messing
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
187.4 g
Weitere Suchbegriffe: cee phasenwender
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,42*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,2989
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,1565
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.