Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther FW211502PH Elektrischer Netzstecker Grün 5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther FW211502PH Elektrischer Netzstecker Grün 5P
Walther FW211502PH Elektrischer Netzstecker Grün 5P
Walther FW211502PH Elektrischer Netzstecker Grün 5P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96918903
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     FW211502PH
EAN/GTIN:
     4015609051687
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 16a 500v
WALTHER CEE NEO Stecker Classic als Phasenwender mit Schraubtechnik 16A 5P 2h IP54 >50V 300-500Hz mit Farbringcodierung "grün" Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material und externer Verschraubung mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, VDE
Verpackungsvolumen
5700 cm³
Energie
AC Eingangsspannung
50-500 V
AC Eingangsfrequenz
300-500 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Anzahl der Pole
5P
Gehäusematerial
Kunststoff
Material
Messing
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
187.4 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,20*
€ 57,358
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,5611
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,33*
€ 53,9427
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,8626
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.