Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther FW211511PH Elektrischer Netzstecker Rot 5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther FW211511PH Elektrischer Netzstecker Rot 5P
Walther FW211511PH Elektrischer Netzstecker Rot 5P
Walther FW211511PH Elektrischer Netzstecker Rot 5P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96910476
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     FW211511PH
EAN/GTIN:
     4015609059201
Suchbegriffe:
CEE-Phasenwender
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 16a ip54
WALTHER CEE NEO Stecker Classic als Phasenwender mit Schraubtechnik 16A 5P 11h IP54 250/440V 60Hz~ mit Farbringcodierung "rot" Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material und externer Verschraubung mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS, VDE
Verpackungsvolumen
5700 cm³
Energie
AC Eingangsspannung
250/440 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Anzahl der Pole
5P
Gehäusematerial
Kunststoff
Material
Messing
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
187.4 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,27*
€ 57,4413
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,6325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,50*
€ 54,145
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,9102
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.