Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Boyal Tischleuchte 12 W LED E Schwarz, Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Boyal Tischleuchte 12 W LED E Schwarz, Braun, Weiß
EGLO Boyal Tischleuchte 12 W LED E Schwarz, Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96858559
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99469
EAN/GTIN:
     9002759994693
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die LED Tischleuchte BOYAL ist aus Eichenfurnier gefertigt und mit einem schwarzen Metallfuß kombiniert. Die LEDs im aufgesetzten runden Metall-Profil spenden angenehmes warmweißes Licht und sind dank der weißen Kunststoff-Abdeckung nicht zu sehen. Ebenso ist ein bequemes Ein- und Ausschalten über einen Schalter am Kabel möglich. Der spannende Material-Mix aus hellem Holz und Metall fügt sich nahtlos in moderne Trends ein. Dank ihres außergewöhnlichen und zugleich minimalistischen Designs ist sie ein Blickfang für jeden Raum – egal ob im Schlafzimmer auf dem Nachttisch, Wohnzimmer, Esszimmer oder Flur.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
425 mm
Breite
150 mm
Tiefe
300 mm
Gewicht
1090 g
Sockelbreite
150 mm
Sockeltiefe
110 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Braun, Weiß
Material
Kunststoff, Stahl, Holz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
12 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
1700 lm
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,31*
€ 134,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.