Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Runa Deckenbeleuchtung GU10 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Runa Deckenbeleuchtung GU10 20 W
Paulmann Runa Deckenbeleuchtung GU10 20 W
Paulmann Runa Deckenbeleuchtung GU10 20 W
Paulmann Runa Deckenbeleuchtung GU10 20 W
Paulmann Runa Deckenbeleuchtung GU10 20 W
Paulmann Runa Deckenbeleuchtung GU10 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96850377
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79520
EAN/GTIN:
     4000870795200
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
2 in 1: Die Schwarz/Anthrazite Wohnraumleuchte aus der Neordic Runa Collection kann als Wand- oder Deckenleuchte verwendet werden. Ob über dem Esstisch oder als Blickfang im Flur oder Wohnzimmer mit ihrem skandinavischen, minimalistischen Design passt die Leuchte zu vielen Einrichtungsstilen. Durch den verschiebbaren Schaft lassen sich Long- oder Shortneck GU10 Leuchtmittel einsetzen. Die Neordic Runa Collection bietet maximale Freiheit nach den ganz eigenen Vorstellungen. Mit den Leuchtmitteln und Leuchten der Collection lässt sich ein ganz eigener und individueller Look zusammenstellen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
20 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
164 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.