Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 95412 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 95412 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom E27
Paulmann 95412 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom E27
Paulmann 95412 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom E27
Paulmann 95412 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom E27
Paulmann 95412 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom E27
Paulmann 95412 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom E27
Paulmann 95412 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom E27
Paulmann 95412 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom E27
Paulmann 95412 Lichtspot Schienenlichtschranke Chrom E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96850233
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95412
EAN/GTIN:
     4000870954126
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
led hochvolt reflektorlampe e27
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
222 mm
Höhe
280 mm
Durchmesser
140 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Maximum Watt der Ersatzlampe
50 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.