Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 96973 Hängeleuchte Flexible Halterung E14 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 96973 Hängeleuchte Flexible Halterung E14 Weiß
Paulmann 96973 Hängeleuchte Flexible Halterung E14 Weiß
Paulmann 96973 Hängeleuchte Flexible Halterung E14 Weiß
Paulmann 96973 Hängeleuchte Flexible Halterung E14 Weiß
Paulmann 96973 Hängeleuchte Flexible Halterung E14 Weiß
Paulmann 96973 Hängeleuchte Flexible Halterung E14 Weiß
Paulmann 96973 Hängeleuchte Flexible Halterung E14 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96849905
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96973
EAN/GTIN:
     4000870969731
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1400 mm
Durchmesser
140 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Opal
Gehäusematerial
Glas, Metall, Textil
Deckenform
Rund
Kabelfarbe
Weiß
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Maximum Watt der Ersatzlampe
20 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.