Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Runa Hängeleuchte Flexible Halterung GU10 LED Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Runa Hängeleuchte Flexible Halterung GU10 LED Anthrazit, Schwarz
Paulmann Runa Hängeleuchte Flexible Halterung GU10 LED Anthrazit, Schwarz
Paulmann Runa Hängeleuchte Flexible Halterung GU10 LED Anthrazit, Schwarz
Paulmann Runa Hängeleuchte Flexible Halterung GU10 LED Anthrazit, Schwarz
Paulmann Runa Hängeleuchte Flexible Halterung GU10 LED Anthrazit, Schwarz
Paulmann Runa Hängeleuchte Flexible Halterung GU10 LED Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96849864
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79519
EAN/GTIN:
     4000870795194
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LEDs mit Stecksockel
Ob über dem Esstisch, als optische Abgrenzung über Kochinseln oder als Blickfang im Flur oder Wohnzimmer mit ihrem skandinavischen, minimalistischen Design passt die Schwarz/Anthrazite Pendelleuchte aus der Neordic Runa Collection zu vielen Einrichtungsstilen. Durch den verschiebbaren Schaft lassen sich Long- oder Shortneck GU10 Leuchtmittel einsetzen. Die Neordic Runa Collection bietet maximale Freiheit nach den ganz eigenen Vorstellungen. Mit den Leuchtmitteln und Leuchten der Collection lässt sich ein ganz eigener und individueller Look zusammenstellen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
2000 mm
Durchmesser
50 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Plafond Farbe
Anthrazit, Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.