Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley PRAEZISIONSMESSER MIT EINZIEHB. KLINGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley PRAEZISIONSMESSER MIT EINZIEHB. KLINGE
Stanley PRAEZISIONSMESSER MIT EINZIEHB. KLINGE
Stanley PRAEZISIONSMESSER MIT EINZIEHB. KLINGE
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96817146
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT10432-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionsmesser
Skalpellmesser
präzisionsmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Feststehendes Messer
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Klingenfarbe
Edelstahl
Sperren
Ja
Alterswarnung
Nicht für Kinder unter 18 Jahren geeignet
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
STHT10479-0
ab € 7,48*
Ähnlich
Stanley
STHT0-10194
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.