Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuco Setra S6 Busmodell Vormontiert 1:18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuco Setra S6 Busmodell Vormontiert 1:18
Schuco Setra S6 Busmodell Vormontiert 1:18
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96815495
Hersteller:
     Schuco
Herst.-Nr.:
     450034900
EAN/GTIN:
     4007864062461
Suchbegriffe:
Fahrzeuge H0
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
fahrzeuge h0
Im beliebten großen Maßstab 1:18 bietet SCHUCO eine breite Auswahl an hochwertigen und sehr detaillierten Modellen aus Zinkdruckguß an. Die EDITION 1:18 setzt historische Serien- und Rennsportfahrzeuge, aber auch Traktoren und Nutzfahrzeuge mit äußerster Genauigkeit um. Mit Vorbildmodellen weltweit bekannter Herstellernamen wie Porsche, Volkswagen und vielen anderen ist es möglich, stets herausragende und sehr interessante Modellneuheiten zu realisieren. Bereits im Jahre 1893 vom Wagnermeister Karl Kässbohrer in Ulm gegründet befasste man sich anfänglich mit der Herstellung von Landauern, Schlitten, Gespann-Omnibussen und sonstigen Transportfahrzeugen. 1952 präsentierte Kässbohrer dann den ersten deutschen Serienomnibus der Nachkriegszeit, den Setra S 8. Setra stand für die „selbsttragende“ Karosserie und die 8 stand für die Anzahl der Sitzreihen des S 8. Um die Baureihe nach unten mit einem kompakten und handlichen Clubbusmodell abzurunden erschien 1954 der lediglich 6,7 Meter lange Setra S 6. Durch Einzelradaufhängung an allen Rädern und aufgrund einer neuen Gummifederung verfügte der Setra S 6 über PKW-ähnliche Fahreigenschaften. Bis zu seiner Produktionseinstellung 1963 wurden über 1200 Exemplare des S 6 hergestellt.es Metallmodell im Maßstab 1:18.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
380 mm
Gewicht
1700 g
Merkmale
Produkttyp
Busmodell
Bauart
Vormontiert
Maßstab
1:18
Ursprünglicher Modellname
Setra S6
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Produktfarbe
Blau
Typ
Land vehicle model
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,82*
€ 266,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 210,38*
€ 250,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,18*
€ 234,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,56*
€ 208,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.