| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-96710825 Herst.-Nr.: 00053312 EAN/GTIN: 4007249533128 |
| |
|
| | |
| Nicht jedes Gerät hat Bluetooth. Aber dafür gibt es ja Hama mit dem passenden Adapter. Einfach den Bluetooth-Adapter in den USB-Steckplatz stecken, und schon kann es mit der kabellosen Datenübertragung losgehen. - Besonders niedriger Energieverbrauch - 128-Bit AES Verschlüsselung garantiert eine sichere Verbindung zwischen den Geräten Weitere Informationen: Energie | USB | Ja | Design | Komponente für | PC/Notebook | | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Hostschnittstelle | USB | | Schnittstelle | Bluetooth | | Formfaktor des USB-Steckers | Gerade | | USB-Version | 2.0 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 14 mm | | Tiefe | 19 mm | | Höhe | 5 mm | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 3 Mbit/s | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit AES | | Maximaler Arbeitsabstand | 20 m | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 5.0+EDR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |