Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 90260000 Papierschneidemaschine 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 90260000 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Leitz 90260000 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Leitz 90260000 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Leitz 90260000 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96664562
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90260000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Roll- und Schnitt-Schneidemaschine
Roll-Schneidemaschine
Rollen-Schneidemaschine
Rollen-Schneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausschnittkapazität
10 Blätter
Material Messer
Stahl
Messskala
Ja
Format
A4
Mediengewicht
80 g/m²
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Anthrazit
Rutschfeste Füße
Ja
Fußmaterial
Gummi
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
209 mm
Gewicht
630 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 80 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53641095
ab € 8,91*
Ähnlich
Leitz
53670089
ab € 9,11*
Ähnlich
Leitz
90300000
ab € 7,28*
Ähnlich
Leitz
73680089
ab € 49,83*
Ähnlich
Leitz
90190000
ab € 35,53*
Ähnlich
Leitz
90250000
ab € 14,27*
Ähnlich
Leitz
90280000
ab € 65,59*
Ähnlich
Leitz
90270000
ab € 51,76*
Ähnlich
Leitz
53320089
ab € 6,49*
Ähnlich
Leitz
53192001
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.