Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 90200000 Papierschneidemaschine 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 90200000 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Leitz 90200000 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Leitz 90200000 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Leitz 90200000 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Leitz 90200000 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Leitz 90200000 Papierschneidemaschine 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96664530
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     90200000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausschnittkapazität
10 Blätter
Klemmplatte Typ
Handklemme
Material Messer
Edelstahl
Messskala
Ja
Format
A3
Mediengewicht
80 g/m²
Material
Stahl
Produktfarbe
Anthrazit
Rutschfeste Füße
Ja
Fußmaterial
Gummi
Gewicht und Abmessungen
Breite
346 mm
Tiefe
346 mm
Höhe
616 mm
Gewicht
2230 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,01*
€ 73,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C. Jul. Herbertz
294300
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.