Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Kalender
>
Monatskalender
>
4-Monatskalender
>
Artikel
Zettler Kalender 959-0700 Kalender Wand
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-96649529
Hersteller:
Zettler
Herst.-Nr.:
959-0700
EAN/GTIN:
4006928697885
Suchbegriffe:
4-Monatskalender
Viermonatskalender
Monatskalender
Monatsplan
Viermonatskalender 33 x 58,8 cm (inklusive 15 cm Kopftafel mit Jahresübersicht und Ferienterminen) 4 Monate/1 Blatt Wochenzählung am Kopf geheftet und perforiert Datumsschieber Verkaufseinheit: 1 Stück
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot, Weiß
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Zeitraum pro Seite
Monat
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Höhe
588 mm
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Kalender, Planer & Organizer
>
Kalender
Weitere Suchbegriffe:
Monatsplaner
,
Monatspläne
,
Wand-Kalender
,
Wandkalender
,
viermonatskalender zettler
,
monatskalender
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zettler Kalender 959-0015 Kalender Wand
Zettler
959-0015
€ 8,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.