| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-96637932 Herst.-Nr.: FS400-10K EAN/GTIN: 8718182276138 |
| |
|
| | |
| Die Next-Gen Powerbank ist da Diese magnetische Wireless Power Bank ermöglicht Ihnen ein Laden mit Next-Gen-Technologie. Sie ist vollständig mit dem neuen magnetischen Wireless-Ladestandard von Apple kompatibel, sodass diese Power Bank magnetisch auf der Rückseite Ihres iPhone 12/13 einrastet und fixiert wird.
Magnetische Anziehungskraft Da die Magneten in dieser Power Bank ideal zu den Magneten in Ihrem iPhone 12/13 passen, ist eine optimale Ladeposition für das kabellose Laden sichergestellt. Die Magneten sind stark genug, um die Ausrichtung der Power Bank zu gewährleisten, während Sie gleichzeitig Ihr iPhone laden und verwenden.
Mehr Energie (#MoreEnergy) Ausgestattet mit einem Akku mit hoher Kapazität, gibt diese Powerbank Ihnen und Ihren Geräten mehr Energie. Der Akku mit 10.000 mAh ist leistungsstark, sodass Sie Ihr iPhone mindestens 1 Mal kabellos aufladen können!
Zukunftssicher mit USB-C Diese Power Bank hat einen USB-C-Port, der als Ein- und Ausgang fungiert. Dies bedeutet, dass Sie auch Ihr Telefon oder sonstige Geräte laden können, indem Sie einfach ein Kabel anschließen! Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Input Anschluss | USB Typ-C | Design | Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 2 | | Produktfarbe | Grau | | Aufladekompatibilität | Headphones/Headset, Handy/Smartphone | | Form | Rechteck | | LED-Anzeigen | Ja | | Zertifizierung | CE, FCC | Leistungen | Akku-/Batteriekapazität | 10000 mAh | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |