Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12158 Einwegbecher 40 Stück(e) 20 ml Polystyrene


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 12158 Einwegbecher 40 Stück(e) 20 ml Polystyrene
Papstar 12158 Einwegbecher 40 Stück(e) 20 ml Polystyrene
Papstar 12158 Einwegbecher 40 Stück(e) 20 ml Polystyrene
Papstar 12158 Einwegbecher 40 Stück(e) 20 ml Polystyrene
Artikel-Nr.:
     2813-374-2603
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12158
EAN/GTIN:
     4002911121580
Suchbegriffe:
Einweg-Schnapsglas
Einwegschnapsglas
Schnapsbecher
Schnapsglas
Schnapsgläser aus glasklar gespritztem PS ( Polystyrol ) - Füllinhalt: 2cl - mit Füllstrich Synonyme: Schnapsstamperl, Stamperl, Shot-Becher - Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
20 ml
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
37 mm
Höhe
41 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
24
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,69*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,17*
€ 3,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,035* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
12159
ab € 1,34*
Sonstiges
Starpak
12181
ab € 4,0225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.