Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 54970E Ringmappe A4+ Gemischte Farben


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta 54970E Ringmappe A4+ Gemischte Farben
Exacompta 54970E Ringmappe A4+ Gemischte Farben
Exacompta 54970E Ringmappe A4+ Gemischte Farben
Exacompta 54970E Ringmappe A4+ Gemischte Farben
Exacompta 54970E Ringmappe A4+ Gemischte Farben
Exacompta 54970E Ringmappe A4+ Gemischte Farben
Exacompta 54970E Ringmappe A4+ Gemischte Farben
Exacompta 54970E Ringmappe A4+ Gemischte Farben
Exacompta 54970E Ringmappe A4+ Gemischte Farben
Exacompta 54970E Ringmappe A4+ Gemischte Farben
Exacompta 54970E Ringmappe A4+ Gemischte Farben
Exacompta 54970E Ringmappe A4+ Gemischte Farben
Exacompta 54970E Ringmappe A4+ Gemischte Farben
Exacompta 54970E Ringmappe A4+ Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96513763
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54970E
EAN/GTIN:
     3130630549703
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4+
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Gemischte Farben
Maximale Kapazität
275 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Rückenbreite
40 mm
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
440 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
258 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
140 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
145 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
3130632549701
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,83*
€ 23,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,49*
€ 23,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,32*
€ 21,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,95*
€ 21,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,28*
€ 20,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,60*
€ 16,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.