Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon F-715SG EXP DBL - Weiss-Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon F-715SG EXP DBL - Weiss-Blau
Canon F-715SG EXP DBL - Weiss-Blau
Canon F-715SG EXP DBL - Weiss-Blau
Canon F-715SG EXP DBL - Weiss-Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-9642336
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5730B003
EAN/GTIN:
     4960999799827
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
Canon wissenschaftlicher Taschenrechner F-715SG EXP DBL – Weiß-Blau

Lieferumfang:
- F-715SG EXP DBL – Weiß-Blau
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Blau, Weiß
Einbaufähigkeit
Ja
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
LR44
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
124 g
Abmessungen (BxTxH)
86.3 x 168 x 17.8 mm
Leistungen
Betrieb
250
Bildschirm
Stellen
16 Ziffern
Anzeigegerät
25 x 61 mm
Textzeilen
2 Zeilen
Displaynummern der Buchstaben
10
Anzeigenkaraktergrösse
9.6 x 3.96 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
5730B001AB
ab € 10,84*
Ähnlich
Canon
5730B002AB
ab € 10,91*
Ähnlich
Canon
4299B010AB
ab € 14,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.