Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 174475 Tischdecke


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 174475 Tischdecke
Duni 174475 Tischdecke
Duni 174475 Tischdecke
Duni 174475 Tischdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96097346
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     174475
EAN/GTIN:
     7321031744750
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
Tischdecke
Die Basic-Wahl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
1200 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,14*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,13256* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 42,38*
€ 50,43
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 42,27*
€ 50,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,26*
€ 49,10
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 40,32*
€ 47,98
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 33,14*
€ 39,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.