Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia 118643C Notizbuch A6 96 Blätter Schokolade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia 118643C Notizbuch A6 96 Blätter Schokolade
Rhodia 118643C Notizbuch A6 96 Blätter Schokolade
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95843630
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     118643C
EAN/GTIN:
     3037921186435
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Merkmale
Produktfarbe
Schokolade
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
96 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A6
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Abdeckungsmaterial
Kunstleder
Befestigungstyp
Gummiband
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Anzahl der Lesezeichen
1
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
148 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.