Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Daily 6 Stück(e) 200 ml Glas Champagnerflöte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LEONARDO Daily 6 Stück(e) 200 ml Glas Champagnerflöte
LEONARDO Daily 6 Stück(e) 200 ml Glas Champagnerflöte
LEONARDO Daily 6 Stück(e) 200 ml Glas Champagnerflöte
LEONARDO Daily 6 Stück(e) 200 ml Glas Champagnerflöte
LEONARDO Daily 6 Stück(e) 200 ml Glas Champagnerflöte
Artikel-Nr.:
     2813-388-719
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     063314
EAN/GTIN:
     4045037633148
Suchbegriffe:
Champagner-Flöte
Champagnerflöte
Schaumwein-Flöte
Schaumweinflöte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Höhe
2 mm
Design
Kollektion
Daily
Merkmale
Typ
Champagnerflöte
Volumen (ml)
200 ml
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Oberflächentyp
klar
Zertifizierung
CE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,04*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,88*
€ 4,15*
2 Tage
83
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 18,23004*
€ 24,97002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 24,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
063318
ab € 2,65*
Ähnlich
Leonardo
063317
ab € 2,65*
Ähnlich
Leonardo
063320
ab € 2,65*
Ähnlich
Leonardo
063319
ab € 2,65*
Ähnlich
Leonardo
063316
ab € 2,65*
Ähnlich
Leonardo
063324
ab € 3,31*
Ähnlich
Leonardo
063311
ab € 2,65*
Ähnlich
Leonardo
063315
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.