Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TI NSPIRE CX II-T CAS Taschenrechner Tasche Grafikrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Texas Instruments TI NSPIRE CX II-T CAS Taschenrechner Tasche Grafikrechner Schwarz
Texas Instruments TI NSPIRE CX II-T CAS Taschenrechner Tasche Grafikrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-95265590
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TI NSPIRE CX II-T CAS
EAN/GTIN:
     3243480106580
Suchbegriffe:
Grafikrechner
Graphikrechner
College-Rechner
Collegerechner
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Grafikrechner
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Akku
Leistungen
USB Anschluss
Ja
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, JPG, PNG
Bildschirm
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Flash
Flash-Speicher
90 MB
RAM-Kapazität
64 MB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,30*
€ 210,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.