Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman ST2031 Mülleimer 58 l Rechteckig Edelstahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
simplehuman ST2031 Mülleimer 58 l Rechteckig Edelstahl Silber
simplehuman ST2031 Mülleimer 58 l Rechteckig Edelstahl Silber
simplehuman ST2031 Mülleimer 58 l Rechteckig Edelstahl Silber
simplehuman ST2031 Mülleimer 58 l Rechteckig Edelstahl Silber
simplehuman ST2031 Mülleimer 58 l Rechteckig Edelstahl Silber
simplehuman ST2031 Mülleimer 58 l Rechteckig Edelstahl Silber
simplehuman ST2031 Mülleimer 58 l Rechteckig Edelstahl Silber
simplehuman ST2031 Mülleimer 58 l Rechteckig Edelstahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94533443
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     ST2031
EAN/GTIN:
     838810022284
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
630 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
58 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Sensor
Deckelmaterial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,30*
€ 362,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,75*
€ 356,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,35*
€ 341,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,56*
€ 326,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,92*
€ 274,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.