Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 07253 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Gras


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 07253 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Gras
NOCH 07253 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Gras
NOCH 07253 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Gras
NOCH 07253 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Gras
NOCH 07253 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Gras
NOCH 07253 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Gras
NOCH 07253 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Gras
NOCH 07253 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Gras
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94399559
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     7253
EAN/GTIN:
     4007246072538
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
bäume, hecken und büsche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
70 g
Design
Produkttyp
Gras
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Beige, Grün
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.