Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM DDS Gen 5 (36/72GB) Tape Media Blank data tape 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM DDS Gen 5 (36/72GB) Tape Media Blank data tape 4 mm
IBM DDS Gen 5 (36/72GB) Tape Media Blank data tape 4 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94182
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     71P9158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DAT Band
DAT Cartridge
DAT Tape
DDS Band
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Blank data tape
Kapazität (komprimiert)
72 GB
Sonstige Funktionen
Gesamtspeicherkapazität
36 GB
Aufnahmetechnologie
DDS-5
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
4 mm
Bandlänge
170 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,04*
€ 174,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.