Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SW-181BLACK Smartwatch/ Sportuhr 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SW-181BLACK Smartwatch/ Sportuhr 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS Schwarz
Denver SW-181BLACK Smartwatch/ Sportuhr 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS Schwarz
Denver SW-181BLACK Smartwatch/ Sportuhr 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS Schwarz
Denver SW-181BLACK Smartwatch/ Sportuhr 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS Schwarz
Denver SW-181BLACK Smartwatch/ Sportuhr 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94053574
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     SW-181BLACK
EAN/GTIN:
     5706751060496
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
12 mm
Dicke
254 mm
Gewicht
141 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.7 Zoll
Bildschirmtechnologie
IPS
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Armbandfarbe
Schwarz
Schnallenfarbe
Edelstahl
Wasserfest
Ja
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Wasserfest, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
200 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
168 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Merkmale
Blutdruckmessgerät
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Vibrierender Motor
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
E-Mail
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
Automatische tägliche Aktivitätserfassung
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Laufen, Walken
Vibrierender Wecker
Ja
Chipsatz
Realtek 8762
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.