Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker 622 Magnetic Battery (MagGo) 5000 mAh Kabelloses Aufladen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker 622 Magnetic Battery (MagGo) 5000 mAh Kabelloses Aufladen Weiß
Anker 622 Magnetic Battery (MagGo) 5000 mAh Kabelloses Aufladen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94037606
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1611G21
EAN/GTIN:
     194644084288
Suchbegriffe:
Induktions-Powerbank
Powerbank
USB Akku
anker powerbank
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
104.9 mm
Tiefe
66.54 mm
Höhe
12.7 mm
Gewicht
141 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Weiß
Aufladekompatibilität
Smartwatch
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Aufladequelle
USB
Kabelloses Aufladen
Ja
Weitere Suchbegriffe: powerbank 5000mah, usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.