Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Realishot WP8000 Actionsport-Kamera 24 MP 2K Ultra HD CMOS 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") 130 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto Realishot WP8000 Actionsport-Kamera 24 MP 2K Ultra HD CMOS 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") 130 g
AgfaPhoto Realishot WP8000 Actionsport-Kamera 24 MP 2K Ultra HD CMOS 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") 130 g
AgfaPhoto Realishot WP8000 Actionsport-Kamera 24 MP 2K Ultra HD CMOS 25,4 / 3,06 mm (1 / 3.06") 130 g
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94029593
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     WP8000RD
EAN/GTIN:
     3760265542192
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Action Cam
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Batterie enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Seil enthalten
Ja
Fokussierung
Fokus
Fixed
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Merkmale
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend
Selbstauslöser
Ja
Video
HD-Typ
2K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
2688 x 1520 Pixel
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080,2688 x 1520 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVI
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 1520p
Design
Produktfarbe
Rot
Schutzfunktion
Wasserdicht
Wasserdicht bis
3 m
Eingebautes Licht
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Display-Seitenverhältnis
4:3
Objektiv
Bildstabilisator
Ja
Digitaler Zoom
16 x
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400, Auto
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
Speichermedium
Speichermedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Breite
105 mm
Tiefe
24.6 mm
Höhe
63.5 mm
Bildqualität
Sensor-Typ
CMOS
Megapixel insgesamt
24 MP
Größe des Bildsensors
1/3.06 "
Fotomodus
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG
Weitere Suchbegriffe: Action Kamera, Actioncam, Bodycam, Sportkamera, digitalcamera rot, action cam, digitalcamera agfa photo, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.