Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Parathom Classic P LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4 W E27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE Parathom Classic P LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4 W E27 E
LEDVANCE Parathom Classic P LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4 W E27 E
LEDVANCE Parathom Classic P LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4 W E27 E
Artikel-Nr.:
     CIDE7-94029300
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075591356
EAN/GTIN:
     4058075591356
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
77 mm
Gewicht
20 g
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
Gefrostet
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Beleuchtungseffizienz
117 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
46 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Paketgewicht
30 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Lampenstrom
32 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075593251
ab € 1,64*
Ähnlich
Osram
605040
ab € 9,98*
Ähnlich
Osram
4058075590557
ab € 2,57*
Ähnlich
Osram
4058075590410
ab € 2,01*
Ähnlich
Osram
4058075590496
ab € 2,61*
Ähnlich
Osram
4058075590397
ab € 2,57*
Ähnlich
Osram
4058075590335
ab € 4,11*
Ähnlich
Osram
4058075590977
ab € 5,38*
Ähnlich
Osram
Nr.: 535960
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.