Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Mini Excel SO9261 SO9261


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta Mini Excel SO9261 SO9261
Rowenta Mini Excel SO9261 SO9261
Rowenta Mini Excel SO9261 SO9261
Rowenta Mini Excel SO9261 SO9261
Rowenta Mini Excel SO9261 SO9261
Rowenta Mini Excel SO9261 SO9261
Rowenta Mini Excel SO9261 SO9261
Rowenta Mini Excel SO9261 SO9261
Rowenta Mini Excel SO9261 SO9261
Rowenta Mini Excel SO9261 SO9261
Rowenta Mini Excel SO9261 SO9261
Rowenta Mini Excel SO9261 SO9261
Rowenta Mini Excel SO9261 SO9261
Rowenta Mini Excel SO9261 SO9261
Rowenta Mini Excel SO9261 SO9261
Rowenta Mini Excel SO9261 SO9261
Rowenta Mini Excel SO9261 SO9261
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93972702
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     SO9261F0
EAN/GTIN:
     3121040083086
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Keramikheizlüfter: Leistungsstark, leise und kompakt
Dieser leise Heizlüfter bietet eine leistungsstarke Heizung im kompakten Design mit langlebiger Keramiktechnologie. Die zwei regelbaren Heizstufen eignen sich perfekt für jede Situation: Wählen Sie die niedrigere Stufe für einen längeren Betrieb, der ein leises Heizen gewährleistet, oder wählen Sie die Turbo-Stufe für ein effektiveres, schnelles Heizen. Für zusätzlichen Komfort können Sie durch ein Thermostat mit Frostschutzfunktion die gewünschte Temperatur mühelos halten. Die Raumheizung verfügt auch über eine automatische Sicherheitsabschaltung für den Fall der Überhitzung. Das Gerät eignet sich das ganze Jahr über als Begleiter. Die Kühlstufe sorgt in den wärmeren Monaten für Abkühlung. Dank des kompakten Designs und des integrierten berührungssicheren Griffs lässt sich das Gerät ganz einfach transportieren und verstauen. So halten Sie sich an jedem Ort warm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Schnellaufheizung
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Ursprungsland
China
Kabellänge
1.5 m
Überhitzungsschutz
Ja
Frostschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Tisch/Bank, Tisch
Produktfarbe
Schwarz
Tragbar
Ja
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
201 mm
Höhe
261 mm
Gewicht
1700 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
1940 g
Energie
Leistung
1800 W
AC Eingangsspannung
220–240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Heizleistung
1800 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
Geeignet für Räume bis zu
35 m²
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
49 dB
Thermostat Typ
Mechanisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.