| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-93885736 Herst.-Nr.: ECO557 EAN/GTIN: 4260382639557 |
| |
|
| | |
| Mit unseren nachhaltigen Bio Hüllen setzen wir auf ehrliche Materialien, welche in einem nachhaltigen Upcycling Verfahren hergestellt werden! So besteht unser eigens entwickeltes Bio Granulat u.a. aus landwirtschaftlichen Reststoffen, wie Weizen und Stroh, aber auch auch aus organischer Pflanzenstärke (PLA). Die antimikrobiellen Zusatzstoffe bestehen aus schadstoffarmen Silber-Ionen, deren sterilisierende Wirkung bis zu 99% aller Bakterien unschädlich macht. Unser innovatives Bio Material lässt sich zudem in unserer Produktion recyceln und spart somit wichtige Ressourcen! BioRec Unser Bio Material BioRec besteht aus Stroh & Bio-Kunststoff basierend auf Pflanzenstärke. Unser Biomaterial ist nach EU Standard EN 13432 für Kompostierbarkeit zertfiziert! Antimikrobieller Schutz Die antibakterielle Formel vernichtet bis zu 99.99% aller Bakterien & Keime! Schütze Dich & dein iPhone! Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | REACH | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.7 Zoll | | Etui-Typ | Cover | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 13 Pro Max | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Antibakteriell, Tropfsicher, Schockresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Dicke | 1 mm | | Gewicht | 49 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 13 pro max |
| | |
| |