Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann HBS245HQ_230V Stehende Bandsäge 800 RPM 375 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzmann HBS245HQ_230V Stehende Bandsäge 800 RPM 375 W
Holzmann HBS245HQ_230V Stehende Bandsäge 800 RPM 375 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93883046
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     HBS245HQ_230V
EAN/GTIN:
     9120058371509
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsleistung
375 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Schnitthöhe bei 90°
152 mm
Schneideweite
145 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
800 RPM
Schalldruckpegel
70.7 dB
Schallleistungspegel
83.7 dB
Merkmale
Produkttyp
Vertikale Bandsäge
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Staubextraktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Tischmaterial
Eisenguss
Produktfarbe
Rot
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tischbreite
360 mm
Tischtiefe
320 mm
Gewicht
37000 g
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
1000 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Paketgewicht
39000 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,63*
€ 473,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,80*
€ 472,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,90*
€ 421,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,82*
€ 415,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,44*
€ 403,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzmann Maschinen
BSB245HQB10
ab € 15,18*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
BSB245HQB12
ab € 17,49*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
BSB245HQB6
ab € 13,71*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
BSB245HQB8
ab € 14,58*
Sonstiges
Holzmann Maschinen
H011200002
ab € 188,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.