Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple 45 mm Nike Sport Loop Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple 45 mm Nike Sport Loop Schwarz
Apple 45 mm Nike Sport Loop Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93841752
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     ML343ZM/A
EAN/GTIN:
     194252636480
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Atmungsaktiv und leicht – das Nike Sport Loop wurde für Fitness entwickelt. Es ist aus weichem Nylon­gewebe und zeigt den legendären Nike Swoosh. Mit seinem Klett­verschluss kannst du es einfach und schnell anpassen. Es hat dichte Maschen auf der Innen­seite, die als weiches Polster dienen und gleich­zeitig Feuchtigkeit nach außen dringen lassen. Die Verschluss­streifen auf der Rück­seite sind fest einge­arbeitet und bieten noch stabileren Halt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Watch 45mm
Material
Nylon
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
91139000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.