Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple 45 mm Nike Sport Loop Cargo Khaki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple 45 mm Nike Sport Loop Cargo Khaki
Apple 45 mm Nike Sport Loop Cargo Khaki
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93841713
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     ML363ZM/A
EAN/GTIN:
     194252636527
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Nylonband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Atmungsaktiv und leicht – das Nike Sport Loop wurde für Fitness entwickelt. Es ist aus weichem Nylon­gewebe und zeigt den legendären Nike Swoosh. Mit seinem Klett­verschluss kannst du es einfach und schnell anpassen. Es hat dichte Maschen auf der Innen­seite, die als weiches Polster dienen und gleich­zeitig Feuchtigkeit nach außen dringen lassen. Die Verschluss­streifen auf der Rück­seite sind fest einge­arbeitet und bieten noch stabileren Halt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Khaki
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Watch 45mm
Material
Nylon
Name der Farbe
Cargo Khaki
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
91139000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.