| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-93841694 Herst.-Nr.: ML2R3ZM/A EAN/GTIN: 194252636046 |
| |
|
| | |
| Das Sport Loop ist weich, atmungsaktiv und leicht. Mit dem Klettverschluss kannst du es ganz einfach und schnell anpassen. Das zweilagige Nylongewebe hat dichte Maschen auf der Innenseite. Sie dienen als weiches Polster und lassen gleichzeitig Feuchtigkeit nach außen dringen. Die Verschlussstreifen auf der Rückseite sind fest eingearbeitet und bieten noch stabileren Halt. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Band | | Kompatibler Gerätetyp | Smartwatch | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | Apple Watch 38mm Apple Watch 40mm Apple Watch 41mm | | Material | Nylon | | Name der Farbe | Dark Cherry/Forest Green | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 91139000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |