Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple ML2Q3ZM/A Smart Wearable Accessoire Band Mehrfarbig Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple ML2Q3ZM/A Smart Wearable Accessoire Band Mehrfarbig Nylon
Apple ML2Q3ZM/A Smart Wearable Accessoire Band Mehrfarbig Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93841631
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     ML2Q3ZM/A
EAN/GTIN:
     194252636008
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Nylonband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Das Sport Loop ist weich, atmungsaktiv und leicht. Mit dem Klettverschluss kannst du es ganz einfach und schnell anpassen. Das zweilagige Nylongewebe hat dichte Maschen auf der Innenseite. Sie dienen als weiches Polster und lassen gleichzeitig Feuchtigkeit nach außen dringen. Die Verschlussstreifen auf der Rückseite sind fest eingearbeitet und bieten noch stabileren Halt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Mehrfarbig
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple Watch 38mm Apple Watch 40mm Apple Watch 41mm
Material
Nylon
Name der Farbe
Abyss Blue/Moss Green
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
91139000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.