Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MKUE3ZM/A Smart Wearable Accessoire Band Blau Fluor-Elastomer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MKUE3ZM/A Smart Wearable Accessoire Band Blau Fluor-Elastomer
Apple MKUE3ZM/A Smart Wearable Accessoire Band Blau Fluor-Elastomer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93841626
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MKUE3ZM/A
EAN/GTIN:
     194252626696
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Smartwatch Armband
Das Sportarmband aus einem speziellen Hochleistungs-Fluorelastomer ist widerstandsfähig, robust und dabei erstaunlich weich. Das weiche, dichte Material fühlt sich gut auf der Haut an und schmiegt sich an das Handgelenk. Und der innovative Verschluss sorgt dafür, dass alles gut sitzt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple Watch 38mm Apple Watch 40mm Apple Watch 41mm
Material
Fluor-Elastomer
Name der Farbe
Abyss Blue
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.