Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark IZ320EU Handstaubsauger Schwarz, Grau Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shark IZ320EU Handstaubsauger Schwarz, Grau Beutellos
Shark IZ320EU Handstaubsauger Schwarz, Grau Beutellos
Shark IZ320EU Handstaubsauger Schwarz, Grau Beutellos
Shark IZ320EU Handstaubsauger Schwarz, Grau Beutellos
Shark IZ320EU Handstaubsauger Schwarz, Grau Beutellos
Shark IZ320EU Handstaubsauger Schwarz, Grau Beutellos
Shark IZ320EU Handstaubsauger Schwarz, Grau Beutellos
Shark IZ320EU Handstaubsauger Schwarz, Grau Beutellos
Shark IZ320EU Handstaubsauger Schwarz, Grau Beutellos
Shark IZ320EU Handstaubsauger Schwarz, Grau Beutellos
Shark IZ320EU Handstaubsauger Schwarz, Grau Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93837025
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     IZ320EU
EAN/GTIN:
     622356242967
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Erleben Sie den neuesten kabellosen Akku-Staubsauger von Shark mit 50 % mehr Saugkraft* und PowerFins für eine verbesserte Schmutzaufnahme beim ersten Durchgang*.

Mit der Shark DuoClean Bodendüse gleiten Sie mühelos über Teppiche und Hartböden. Die neuen PowerFins lösen dabei auch tief sitzenden Schmutz in Teppichen und sorgen darüber hinaus für die gründliche Reinigung von Hartböden. Dank Anti Hair Wrap-Technologie können sich während der Reinigung keine Haare in den Bürstenrollen verfangen.

Freuen Sie sich auf bis zu 120 Minuten Laufzeit** bei diesem Doppelakku-Modell und laden Sie die herausnehmbaren Akkus flexibel an jeder Steckdose auf.

Das biegsame Flexology-Saugrohr ermöglicht eine große Reichweite, ein einfaches Aufladen und ein leichtes Verstauen. Verwandeln Sie Ihr Gerät in einen Handstaubsauger, um Treppen, Sofas und Ihr Auto mühelos zu reinigen. Die intelligente LED-Anzeige zeigt Akku-Ladestand, Saugkraft und gewählten Bodentyp an. Der Anti-Allergen Complete Seal fängt Staubpartikel und Allergene auf und schließt sie im Staubbehälter ein, ohne sie wieder in die Atemluft abzugeben.

*Im Vergleich zum Shark IZ201EU
**Im ECO-Modus, mit nicht motorisiertem Aufsatz.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Ergonomie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
120 min
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Turbo-Bürste
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Eingebautes Display
Ja
Bürstenform
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 377,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,07*
€ 573,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,85*
€ 567,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,57*
€ 530,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,83*
€ 500,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,85*
€ 449,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SharkNinja
IZ300EU
ab € 274,96*
Zubehör
SharkNinja
IZ300EUT
ab € 326,03*
Zubehör
SharkNinja
IZ320EUT
ab € 445,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.