| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-93806662 Herst.-Nr.: PAP87458 EAN/GTIN: 4002911476802 |
| |
|
| | |
| "Coffee to Go" und biologische Abbaubarkeit müssen kein Widerspruch sein- Anstelle einer herkömmlichen Kunststoff-Beschichtung besitzen die neuen Becher eine biologisch abbaubare PLA-Beschichtung. Aufgrund der Hitzebeständigkeit der Beschichtung eignen sich die Hartpapierbecher hervorragend für Heißgetränke wie bspw. den beliebten "Coffee to Go". Weitere Informationen: Merkmale | Volumen (ml) | 300 ml | | Material | Karton, Polylactid (PLA) | | Produktfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 80 mm | | Höhe | 117 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, Becher Coffee to go, Coffee-to-go-Becher, Einweg-Kaffeebecher, To go Becher, hartpapierbecher 300ml, hartpapier becher, hartpapierbecher 50stck |
| | |
| |