Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Pure Einwegbecher 1000 Stück(e) 100 ml Karton, Polylactid (PLA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar Pure Einwegbecher 1000 Stück(e) 100 ml Karton, Polylactid (PLA)
Papstar Pure Einwegbecher 1000 Stück(e) 100 ml Karton, Polylactid (PLA)
Papstar Pure Einwegbecher 1000 Stück(e) 100 ml Karton, Polylactid (PLA)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93806593
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     PAP87456
EAN/GTIN:
     4002911762691
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
"Coffee to Go" und biologische Abbaubarkeit müssen kein Widerspruch sein- Anstelle einer herkömmlichen Kunststoff-Beschichtung besitzen die neuen Becher eine biologisch abbaubare PLA-Beschichtung. Aufgrund der Hitzebeständigkeit der Beschichtung eignen sich die Hartpapierbecher hervorragend für Heißgetränke wie bspw. den beliebten "Coffee to Go".
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (ml)
100 ml
Material
Karton, Polylactid (PLA)
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Höhe
60 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,64*
€ 3,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Decorservice
DS-25153
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.