Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox StyleShell Shock Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox StyleShell Shock Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Schwarz
nevox StyleShell Shock Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Schwarz
nevox StyleShell Shock Handy-Schutzhülle 13,7 cm (5.4") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93606816
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     1981
EAN/GTIN:
     4250686409819
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Das STYLESHELL SHOCK besticht durch ihr schmales Design, hochwertige Materialien und durch angenehmes Handling.

Stilvoll und edel an die neuen Trends und Wünsche angepasst, wird das Smartphone im Inneren der Schutzhülle, durch ein Case aus Polycarbonat sicher geschützt. Aussen wurde in aufwendigen Prozessen Silikon aufgetragen.

In das Case wurden Magnete eingearbeitet, damit ist das Case zu dem MagSafe Wireless Charger kompatibel.

Das Display ist durch die seitlichen Flanken geschützt.

Im inneren der Schutzhülle wurden Mikrofaser Materialien verwendet, dadurch wird ein zerkratzen des Smartphones verhindert.

Die Anschlüsse, Knöpfe und Kamera bleiben voll zugänglich.

Hochwertiges Schmutzabweisendes Silikon Material.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5.4 "
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13 Mini
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent
Kabelloses Aufladen
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.