Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE SMART+ BT Classic Fillament Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 7,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE SMART+ BT Classic Fillament Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 7,5 W
LEDVANCE SMART+ BT Classic Fillament Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 7,5 W
LEDVANCE SMART+ BT Classic Fillament Intelligentes Leuchtmittel Bluetooth 7,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93528176
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075609631
EAN/GTIN:
     4058075609631
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Leistungen
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Länge (mm)
133 mm
Gewicht
52 g
Durchmesser
67 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Lichtleistung
1055 lm
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
7.5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
75 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Beleuchtungseffizienz
140 lm/W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Paketgewicht
151 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.