| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-93440935 Herst.-Nr.: BOOKAG2IPH13K EAN/GTIN: 8018080424250 |
| |
|
| | |
| Book Agenda ist die elegante und praktische Schutztasche im Book-Style mit elegantem Finish in Leder-Optik und Magnetverschluss. Sie verfügt über praktische Kartenfächer mit „RFID & NFC Block“-Technologie, um das unbefugte Auslesen von kontaktlosen Karten zu verhindern. Durch die Ständerfunktion sind Videoanrufe und das Ansehen von Videos bequem möglich. Sie nutzt die antibakterielle Technologie Microban®, die das Bakterienwachstum auf der Oberfläche der Hülle um bis zu 99,9% reduziert und dank der Integration in das Material von Book Agenda ständig aktiv ist Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 110 mm | | Verpackungstiefe | 23 mm | | Verpackungshöhe | 210 mm | | Paketgewicht | 143 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Folio | | Material | Kunstleder | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 13 | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Desktop-Ständer | Ja | | Eingebaute Bildschirmabdeckung | Ja | | Verschlussart | Magnetverschluss | | Kartentasche | Ja | | Anzahl der Kartentaschen | 3 | | Schutzfunktion | Stoßfest, Kratzresistent | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, cellularline schutzhülle iphone13 schwarz, mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle cellularline |
| | |
| |