Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 22518 ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 22518 ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:24
Amewi 22518 ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:24
Amewi 22518 ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:24
Amewi 22518 ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:24
Amewi 22518 ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:24
Amewi 22518 ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:24
Amewi 22518 ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:24
Amewi 22518 ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:24
Amewi 22518 ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:24
Amewi 22518 ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:24
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93413185
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22518
EAN/GTIN:
     4260677953726
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Spielfahrzeuge
Kleine Scale Planierraupe im Maßstab 1:24 mit vielen spannenden Funktionen wie z.B. Schild heben/senken, vor/zurück und auf der Stelle drehen, die das tatkräftige Arbeiten im Kleinen vielfältig und zum großen Vergnügen nachstellen lässt. Dank schaltbarem Soundmodul ist gleichzeitig für eine authentische Akustik gesorgt. Zusätzlich ist dieser tolle RC-Bulldozer mit einem absenkbaren Aufreißhaken am Heck ausgestattet, um z.B. Erdreich aufzulockern. Mit dem extra breiten Arbeitsschild und dem kräftigen Antrieb inkl. Gummiketten lässt sich das Modell auch im schwierigen Gelände problemlos bewegen. Wer z.B. auch Sand oder Kies schieben möchte, findet hieran seine wahre Freude. Das linke und rechte Kettenwerk lassen sich für schnelle Drehungen unabhängig voneinander steuern. Der integrierte Spritzwasserschutz in Verbindung mit dem hochwertigen 2,4GHz Sender und der 600mAh 7,4V Li-Ion Akku garantieren auf der heimischen Baustelle ausdauernden Fahrspaß. Mit dem ebenso bereits im Lieferumfang enthaltenen USB-Ladekabel ist das Modell zudem zügig wieder einsatzbereit, wenn auch der Fahrzeugführer mal eine Verschnaufpause einlegt. Diese Planierraupe ist insgesamt eine tolle Ergänzung zu unserer bereits bestehenden Baustellen-Fahrzeugflotte und ist dank seines robusten sowie einfachen Aufbaus für Kinder ab 8 Jahren bestens geeignet. Dem freudigen Nachspielen der Baustellenarbeit, das gleichzeitig Neugier auf Technik weckt, steht nichts mehr im Weg.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bulldozer
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:24
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Grau, Orange
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Höchstgeschwindigkeit
5 km/h
Maximaler Arbeitsabstand
60 m
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
9 Kanäle
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Batteriereichweite
15 min
Ladezeit
1 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
360 mm
Breite
200 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1049 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.