Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Apple Watch Series 8 | 7 | 41mm | Displayschutz Glass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Apple Watch Series 8 | 7 | 41mm | Displayschutz Glass
PanzerGlass ® Apple Watch Series 8 | 7 | 41mm | Displayschutz Glass
PanzerGlass ® Apple Watch Series 8 | 7 | 41mm | Displayschutz Glass
PanzerGlass ® Apple Watch Series 8 | 7 | 41mm | Displayschutz Glass
PanzerGlass ® Apple Watch Series 8 | 7 | 41mm | Displayschutz Glass
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93313532
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     2018
EAN/GTIN:
     5711724020186
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Egal ob bei actionreichen Sportarten, beim Yoga, Wandern oder Tanzen – Deine AppleWatch ist als Gesundheitscoach immer mit dabei. Mit dem PanzerGlass™-Displayschutz schenkst Du ihr ein besonders langes Uhrenleben, denn das stoß- und kratzfeste Material bewahrt sie zuverlässig vor frustrierenden Bruchschäden durch Stürze oder Stöße. Der stabile Kern aus gehärtetem Glas wird umhüllt von einer weichen Silikonschicht und einer festen Filmschicht als Schutz vor Splittern und erhält dadurch die schier unschlagbare Original PanzerGlass™ -Stärke.


Damit das Display Deiner AppleWatch so hygienisch rein wie makellos glänzend bleibt, reduziert die schmutz- und fettabweisende Oberflächenbeschichtung störende Fingerabdrücke und beseitigt schädliche Keime und Bakterien bis zu 99,99%.


Dank der selbstklebenden Silikonschicht kann der perfekt passende Displayschutz schnell und bequem installiert und wenn gewünscht bis zu mehrere Male wieder entfernt werden.


Da uns der Schutz der Umwelt ebenso am Herzen liegt wie der Schutz Deines wertvollen elektronischen Begleiters, achten wir darauf, die Wiederverwertbarkeit unserer Verpackungen zu verbessern. Das gelingt, indem wir wo immer möglich FSC-zertifiziertes Material verwenden, für das weniger Farbe und Beschichtung zum Einsatz kommt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
36.4 x 30.4 mm
Breite
30.4 mm
Dicke
0.6 mm
Tiefe
0.6 mm
Höhe
36.4 mm
Gewicht
2 g
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Thermoplastische Polyurethane (TPU), Silikon
Trockene Anwendung
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Markenspezifische Technologien
Super+
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
32 g
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple - Watch Series 7 41mm, Apple - Watch Series 8 41mm, Apple - Watch Series 9 41mm
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Wasserfest, Antibakteriell
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.