Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig GIEI 623471 MN Kochfeld Schwarz Integriert 58 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig GIEI 623471 MN Kochfeld Schwarz Integriert 58 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Grundig GIEI 623471 MN Kochfeld Schwarz Integriert 58 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Grundig GIEI 623471 MN Kochfeld Schwarz Integriert 58 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Grundig GIEI 623471 MN Kochfeld Schwarz Integriert 58 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Grundig GIEI 623471 MN Kochfeld Schwarz Integriert 58 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Grundig GIEI 623471 MN Kochfeld Schwarz Integriert 58 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Grundig GIEI 623471 MN Kochfeld Schwarz Integriert 58 cm Zonen-Induktionskochfeld 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93307542
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GIEI 623471 MN
EAN/GTIN:
     4013833034506
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
induktionskochfeld
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7200 W
AC Eingangsspannung
380 - 415 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
58 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
145 mm
Leistung Kochzone 1
1600 W
Boost für Kochzone 1
1800 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Links vorne
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
2000 W
Boost für Kochzone 2
2300 W
Typ Kochzone 3
Regelmäßig
Kochzone 3 Form
Rund
Position Kochzone 3
Hinten links
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
180 mm
Leistung Kochzone 3
2000 W
Boost für Kochzone 3
2300 W
Typ Kochzone 4
Groß
Kochzone 4 Form
Rund
Position Kochzone 4
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Durchmesser Kochzone 4
210 mm
Leistung Kochzone 4
2000 W
Boost für Kochzone 4
2300 W
Rahmentyp
Rahmenlos
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Booster
4
Anzahl der Leistungsstufen
9
Topferkennung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Überlaufschutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
580 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
9800 g
Kabellänge
1.7 m
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
10800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,11*
€ 640,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,13*
€ 636,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,54*
€ 613,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,59*
€ 587,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,87*
€ 536,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.