Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 84898K3 Flutlichtscheinwerfer Grau 28 W LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA 84898K3 Flutlichtscheinwerfer Grau 28 W LED E
BEGA 84898K3 Flutlichtscheinwerfer Grau 28 W LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93255753
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84898K3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
5 A
Energieeffizienzklasse
E
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Technische Details
Typ
LED module
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
7900 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
IK-Kodex
IK10
Schutzfunktion
Staubresistent, Schlagfest
Zertifizierung
ENEC
Lampen
Gesamtleistung
28 W
Lampentechnologie
LED
Lampenleistung
28 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1435 lm
Beleuchtungseffizienz
51.2 lm/W
Neigungswinkelbereich
0 - 25 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,36*
€ 1.021,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,28*
€ 1.016,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,24*
€ 983,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,49*
€ 952,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,32*
€ 901,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.