Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDS-C4 Elva Tischleuchte 4,7 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDS-C4 Elva Tischleuchte 4,7 W LED
LEDS-C4 Elva Tischleuchte 4,7 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93107513
Hersteller:
     LEDS-C4
Herst.-Nr.:
     10-1523-21-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Design
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Gehäusematerial
Aluminium, Stahl
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Leistungen
Strahlungswinkel
96 °
Lampen
Lampenleistung
4.7 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
301 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,03*
€ 310,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,48*
€ 304,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,04*
€ 253,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.